スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - 三和[電気材料]
RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12288678SST-2.61巻(100m)乳白色100
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288687SST-2.6-B1巻(100m)100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288696SST-4-B1巻(100m)100
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288705SST-6-B1巻(100m)100
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288721SST-8-B1巻(50m)50
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288730SST-9-B1巻(50m)50
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288739SST-10-B1巻(50m)50
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288748SST-12-B1巻(50m)50
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288757SST-15-B1巻(50m)50
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288766SST-20-B1巻(25m)25
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288775SST-25-B1巻(20m)20
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288791SST-30-B1巻(10m)10
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288800SST-40-B1巻(10m)10
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12288809SST-50-B1巻(10m)10
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする