シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K NSK(日本精工)

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)12 番号【NSK名番】4_FCL-8K トルク容量(N・m)3.24 内径Fw(Φmm)8 幅C(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12413479 FCL-8K
670
599
659 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする