THERMOS(サーモス)
フレッシュランチボックス
シンプルデザインのお弁当箱!
色
ブラックシルバー (BKSL)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(mm)
材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429728
DJS-701
0.2
0.7
215×95×50
フタ・本体・仕切り:ポリプロピレン / ハシフタ:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム / ハシ:飽和ポリエステル樹脂
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12429737
DJS-981W
0.3
0.98
210×80×90
上フタ・下フタ・本体・仕切り:ポリプロピレン / ハシフタ:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム / ハシ:飽和ポリエステル樹脂
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください