大阪魂
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
100
ピッチP(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
寸法t(mm)
選択してください
1欄 2/2欄 3
1欄 2/2欄 3.5
1欄 1.2/2欄 2
1欄 1.5/2欄 2.5
1欄 3/2欄 5
1欄 4/2欄 6
1欄 8/2欄 12
1欄 4.8/2欄 8
1欄 6.4/2欄 10
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12850200
10X8
1個
8
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850209
12X35
1個
35
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850218
12X50
1個
50
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850227
16X100
1個
100
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
2,767
¥
3,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850236
16X15
1個
15
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
918
¥
1,010
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850245
16X20
1個
20
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
947
¥
1,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850261
16X25
1個
25
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
992
¥
1,091
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850270
16X30
1個
30
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,083
¥
1,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850279
16X35
1個
35
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,132
¥
1,245
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850288
16X40
1個
40
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,178
¥
1,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850297
16X45
1個
45
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,267
¥
1,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850306
16X50
1個
50
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850315
20X20
1個
20
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850331
20X25
1個
25
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,152
¥
2,367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850340
20X35
1個
35
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,325
¥
2,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850349
20X60
1個
60
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
3,158
¥
3,474
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850358
3X10
1袋(10個)
10
1欄 1.2/2欄 2
1.545
0.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850367
4X12
1袋(15個)
12
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850376
4X15
1袋(14個)
15
1欄 1.5/2欄 2.5
2.045
0.7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850385
5X4
1袋(12個)
4
1欄 2/2欄 3
2.56
0.8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850401
6X20
1袋(4個)
20
1欄 2/2欄 3.5
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850410
6X25
1袋(4個)
25
1欄 2/2欄 3.5
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850419
6X5
1袋(11個)
5
1欄 2/2欄 3.5
3.08
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12850428
8X25
1袋(2個)
25
1欄 3/2欄 5
4.095
1.25
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください