ヤマハ グリースE 150G

ヤマハ グリースE 150G - YAMAHA(ヤマハ)
(2件のレビュー)

効果も実証済。安心の純正ケミカル
ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。

用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物内容量1個(150g)
注意
※使用例は一般的な代表例を示しています。車種により指定が異なる場合がありますのでサービスマニュアルを確認してください。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129457419079340014
1,600
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: ドリブンフェイスのメンテに

リード110のドリブンのベアリング交換でドリブンをバラす必要があったので、グリスアップに購入しました。動画配信者がいいと言っていたので試しに購入して使ってみました。チョット割高ですけど、使ってみるとなるほど程々な粘度で飛び散りにくいようにできてるな、と思いました。グリスが飛び散って欲しくない場所に使えると思います。

対象商品 : 12945741
2025-06-11
用途: トルクカムメンテナンス時
飲食業

ジャイロキャノピーのトルクカムのグリスで使用。
値段も量もちょうど良く、今後リピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする