H&H
H&H レシプロソー(木工用)
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途
木工用(目立刃)
材質
SK材
全長(mm)
300
山数
6山
切断能力(mm)
木材・合板:厚さ175以下
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014115
R-5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください