ハック
hack ピタッとマグネットふきん&手袋ハンガー
マグネット設置、布巾や手袋を3枚同時に収納可能
材質
【本体】スチール、マグネット
質量(g)
260
寸法(cm)
253×17×52
取付け方法
マグネット
掛数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058231
HO2184
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください