スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコ

乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。

用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-70~260乳白色肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(1巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090011EA944BX-201910.45
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
13090020EA944BX-2021213.55
オープン
26,800
29,480(税込)
翌日出荷
返品不可
13090029EA944BX-211910.410
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
13090038EA944BX-2121213.510
オープン
49,200
54,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする