クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ

クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ - ユニーズ

ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。

用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。タイプ仕切り板タイプ耐荷重(kg)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13169217CHB-200S230×360×655
3,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13169226CHB-200M440×360×6510
7,730
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13169235CHB-200L440×360×10515
9,150
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする