メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ

メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ - 安立計器

測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。

付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット温度係数±(0.04×Δt℃)使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-pリニアライザデジタルリニアライザ方式内容量1個
全6種類を絞り込む
入力
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
入力種類
入力
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13640606AM-9000E92×155×36380温度… E、電圧…VANPコネクタ(熱電対同種金属入力)6
150,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13640615AM-9000K92×155×36380温度… K、電圧…VANPコネクタ(熱電対同種金属入力)6
150,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13640631AM-9100E96×160×60480温度… E、電圧…VANPコネクタ(熱電対同種金属入力)12
200,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13640640AM-9100K96×160×60480温度… K、電圧…VANPコネクタ(熱電対同種金属入力)12
200,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13640649AM-920092×155×36410温度…マルチ入力、電圧…VANPコネクタ(銅・銅)6
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13640658AM-930096×160×60540温度…マルチ入力、電圧…VANPコネクタ(銅・銅)12
200,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする