トーヨーマテラン
軽量・仕上げ用補修材
用途
外壁の穴埋め、欠け補修に。
材質
ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維
色
灰
容量(kg)
3
時間
効果:1日、冬季2日
危険物の類別
非危険物
施工面積
50.5cm×50.5cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト
内容量
1箱(3kg×5袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673585
5246
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください