前田シェルサービス
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途
常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番
688-6767
材質
黄銅
接続口径
R1/8
全長(mm)
33
対応機種
3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720765
T-10530
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください