シービージャパン
汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ
扱いやすく衛生的
材質
[本体]ポリプロピレン[フタ]ポリプロピレン[パッキン]熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
50
質量(g)
185
縦(mm)
140
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953725
-
ブルー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
13953741
-
グリーン
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
13953750
-
ピンク
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください