TA-EZドリル

TA-EZドリル - DIJET(ダイジェット工業)

インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全57種類を絞り込む
トラスコ品番
切削径(Φmm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194751TEZD3200S32-XLBODY195-3398DC:31.5~32.5使用可能長さ:8D全長:364TEZ3200・3210
83,160
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
14194760TEZD3200S32-MSBODY195-3397DC:31.5~32.5使用可能長さ:3D全長:206TEZ3200・3210
46,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
14194769TEZD3200S32-MLBODY195-3396DC:31.5~32.5使用可能長さ:5D全長:277TEZ3200・3210
55,440
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
14194778TEZD3100S32-XLBODY195-3395DC:30.5~31.5使用可能長さ:8D全長:355TEZ3100~3150
83,160
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
14194787TEZD3000S32-XLBODY195-3392DC:29.5~30.5使用可能長さ:8D全長:345TEZ3000~3050
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194796TEZD3000S32-MSBODY195-3391DC:29.5~30.5使用可能長さ:3D全長:197TEZ3000~3050
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14194805TEZD3000S32-MLBODY195-3390DC:29.5~30.5使用可能長さ:5D全長:264TEZ3000~3050
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194821TEZD2900S32-XLBODY195-3389DC:28.5~29.5使用可能長さ:8D全長:336TEZ2860~2950
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194830TEZD2900S32-MSBODY195-3388DC:28.5~29.5使用可能長さ:3D全長:192TEZ2860~2950
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14194839TEZD2900S32-MLBODY195-3387DC:28.5~29.5使用可能長さ:5D全長:257TEZ2860~2950
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194848TEZD2800S32-XLBODY195-3386DC:27.5~28.5使用可能長さ:8D全長:326TEZ2800~2850
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194857TEZD2800S32-MSBODY195-3385DC:27.5~28.5使用可能長さ:3D全長:188TEZ2800~2850
43,660
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
14194866TEZD2800S32-MLBODY195-3384DC:27.5~28.5使用可能長さ:5D全長:250TEZ2800~2850
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194875TEZD2700S32-XLBODY195-3383DC:26.5~27.5使用可能長さ:8D全長:317TEZ2660~2750
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194891TEZD2700S32-MSBODY195-3382DC:26.5~27.5使用可能長さ:3D全長:183TEZ2660~2750
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14194900TEZD2700S32-MLBODY195-3381DC:26.5~27.5使用可能長さ:5D全長:244TEZ2660~2750
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194909TEZD2650S32-KMSBODY195-3380DC:26.5、26.7使用可能長さ:3D全長:195TEZ2650・2670K
41,930
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
14194918TEZD2600S32-XLBODY195-3379DC:25.5~26.5使用可能長さ:8D全長:307TEZ2560~2650
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194927TEZD2600S32-MSBODY195-3378DC:25.5~26.5使用可能長さ:3D全長:179TEZ2560~2650
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14194936TEZD2600S32-MLBODY195-3377DC:25.5~26.5使用可能長さ:5D全長:237TEZ2560~2650
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194945TEZD2500S32-XLBODY195-3376DC:24.5~25.5使用可能長さ:8D全長:298TEZ2500~2550
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194961TEZD2500S32-MSBODY195-3375DC:24.5~25.5使用可能長さ:3D全長:174TEZ2500~2550
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14194970TEZD2500S32-MLBODY195-3374DC:24.5~25.5使用可能長さ:5D全長:230TEZ2500~2550
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14194979TEZD2450S32-KMSBODY195-3373DC:24.5、24.7使用可能長さ:3D全長:185TEZ2450・2470K
39,390
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14194988TEZD2400S32-XLBODY195-3372DC:23.5~24.5使用可能長さ:8D全長:288TEZ2360~2450
78,540
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
14194997TEZD2400S32-MSBODY195-3371DC:23.5~24.5使用可能長さ:3D全長:170TEZ2360~2450
43,660
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
14195006TEZD2400S32-MLBODY195-3370DC:23.5~24.5使用可能長さ:5D全長:224TEZ2360~2450
52,440
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
14195015TEZD2300S25-XLBODY195-3369DC:22.5~23.5使用可能長さ:8D全長:275TEZ2260~2350
74,390
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
14195031TEZD2300S25-MSBODY195-3368DC:22.5~23.5使用可能長さ:3D全長:161TEZ2260~2350
41,350
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14195040TEZD2300S25-MLBODY195-3367DC:22.5~23.5使用可能長さ:5D全長:213TEZ2260~2350
49,670
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
14195049TEZD2200S25-XLBODY195-3366DC:21.5~22.5使用可能長さ:8D全長:265TEZ2160~2250
74,390
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
14195058TEZD2200S25-MSBODY195-3365DC:21.5~22.5使用可能長さ:3D全長:157TEZ2160~2250
41,350
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
14195067TEZD2200S25-MLBODY195-3364DC:21.5~22.5使用可能長さ:5D全長:206TEZ2160~2250
49,670
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14195076TEZD2100S25-XLBODY195-3363DC:20.5~21.5使用可能長さ:8D全長:256TEZ2060~2150
74,390
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
14195085TEZD2100S25-MSBODY195-3362DC:20.5~21.5使用可能長さ:3D全長:152TEZ2060~2150
41,350
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
14195101TEZD2100S25-MLBODY195-3361DC:20.5~21.5使用可能長さ:5D全長:199TEZ2060~2150
49,670
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
14195110TEZD2000S25-XLBODY195-3360DC:19.5~20.5使用可能長さ:8D全長:246TEZ1960~2050
74,390
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
14195119TEZD2000S25-MSBODY195-3359DC:19.5~20.5使用可能長さ:3D全長:148TEZ1960~2050
41,350
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14195128TEZD2000S25-MLBODY195-3358DC:19.5~20.5使用可能長さ:5D全長:193TEZ1960~2050
49,670
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
14195137TEZD1900S25-XLBODY195-3357DC:18.5~19.5使用可能長さ:8D全長:237TEZ1860~1950
74,390
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
14195146TEZD1900S25-MSBODY195-3356DC:18.5~19.5使用可能長さ:3D全長:143TEZ1860~1950
41,350
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
14195155TEZD1900S25-MLBODY195-3355DC:18.5~19.5使用可能長さ:5D全長:186TEZ1860~1950
49,670
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
14195171TEZD1800S20-XLBODY195-3354DC:17.5~18.5使用可能長さ:8D全長:221TEZ1760~1850
67,570
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
14195180TEZD1800S20-MSBODY195-3353DC:17.5~18.5使用可能長さ:3D全長:133TEZ1760~1850
37,540
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
14195189TEZD1800S20-MLBODY195-3352DC:17.5~18.5使用可能長さ:5D全長:173TEZ1760~1850
45,050
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
14195198TEZD1700S20-XLBODY195-3351DC:16.5~17.5使用可能長さ:8D全長:212TEZ1660~1750
67,570
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
14195207TEZD1700S20-MSBODY195-3350DC:16.5~17.5使用可能長さ:3D全長:128TEZ1660~1750
37,540
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
14195216TEZD1700S20-MLBODY195-3349DC:16.5~17.5使用可能長さ:5D全長:167TEZ1660~1750
45,050
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
14195225TEZD1600S20-XLBODY195-3348DC:15.5~16.5使用可能長さ:8D全長:202TEZ1560~1650
67,570
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
14195241TEZD1600S20-MSBODY195-3347DC:15.5~16.5使用可能長さ:3D全長:124TEZ1560~1650
37,540
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする