メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ365C
「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。
販売備考:「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。
タイプ:ベルクロ
色[カラー]:ブラック
サイズ:365~
材質[素材]:ナイロン
仕様:単品装着変換
型番:EHZ365C
オプション:品番:EHZ-USB-A
関連商品:品番:EHZ3136W,EHZ3136MC,EHZ2837MC
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

