JEJアステージ
仕切板付コレクションケース深230HF
高さ(mm)
内寸:42
奥行(mm)
外寸:128
枚数
仕切版:2
内寸奥行(mm)
102
内寸幅(mm)
210
外寸法・幅(mm)
227
外寸法・高さ(mm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14578579
PCC-230HF-CO
コーラル
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578588
PCC-230HF-YL
イエロー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578597
PCC-230HF-GN
グリーン
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578606
PCC-230HF-BL
ブルー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578615
PCC-230HF-LD
ラベンダー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578631
PCC-230HF-GG
グレージュ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578640
PCC-230HF-WH
ホワイト
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578649
PCC-230HF-CL
クリア
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください