JEJアステージ
クッション付コレクションケース浅型155A
高さ(mm)
クッションを除いた内寸:22
奥行(mm)
外寸:128
枚数
クッション:3
内寸奥行(mm)
クッションを除いた:102
内寸幅(mm)
クッションを除いた:138
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14578658
CCC-155A-CO
コーラル
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578667
CCC-155A-YL
イエロー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578676
CCC-155A-GN
グリーン
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578685
CCC-155A-BL
ブルー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578701
CCC-155A-LD
ラベンダー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578710
CCC-155A-GG
グレージュ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578719
CCC-155A-WH
ホワイト
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14578728
CCC-155A-CL
クリア
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください