AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)
専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能
必要量だけ注入できる経済的な工法
ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。
レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。
用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。
1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。
性能はEGレジンと同じ
試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月
- 長さ(mm)
- 250
- 幅(mm)
- 70
- 容量(mL)
- 265
- 高さ(mm)
- 50
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ























