曜日別特売

ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 400W40D1520H PWダーク/スキップシルバー 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付>

ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 400W40D1520H PWダーク/スキップシルバー 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付> - オカムラ(岡村製作所)
スキップシルバー、スチール木目パネル:プライズウッドダーク高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16178560NX15CA ZE88
93,170
69,980
76,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥22,800/税込¥25,080
北海道地方数量1につき¥22,800/税込¥25,080
沖縄地方数量1につき¥22,800/税込¥25,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする