曜日別特売

サーモレコーダー

サーモレコーダー - エスペックミック

無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。
エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。
iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
VFCモードに対応しており、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準じた温度管理を実現します。

測定範囲-40~110℃(付属センサ使用時)精度平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)センサーRTH-1010 サーミスタ応答時間約190秒(90%応答)メモリー30000データ×2Ch測定チャンネル温度2Ch測定モード通常モード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が測定値 VFCモード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が記録値液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)測定分解能0.1℃送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)内容量1個
注意
※自動送信の頻度により、内蔵センサの測定値が+0.3℃ほど高くなることがあります。外部電源使用時は本体が発熱し、内蔵センサの測定値が大幅に上昇します。外付センサで測定してください。
※無線LAN通信のEAPPEAP利用時、CA証明書によるサーバー証明書の検証には対応していません。
※無線LAN通信のプロトコルはクライアント機能です。HTTPプロキシ経由での送信に対応していますが、HTTPS でのプロキシには対応していません。
※電池寿命は通信回数、周辺温度、ネットワーク環境、記録間隔、電池性能などにより異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16323241RT16
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする