6361プリン90 本体

6361プリン90 本体 cotta 6361プリン90 本体 cotta

通常の瓶より少しガラスの厚みが薄くて安価なデザート用瓶です!
急激な温度差(約40度)での使用不可。破損の恐れがあります
ケース入数:96個

仕様【オーブン】不可 材質ソーダガラス(オーブン不可) 寸法(mm)54.5×H75 容量(mL)90 口径(Φmm)52 内容量1本(6本)
注意
※ガラスの為熱には強いですが、中身と蒸しや湯煎の温度差で割れる可能性はございます。温度差にはご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16681817 6362
606
599
659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする