ペットカップ丸型(茶ブロック)70径×20高 300入

ペットカップ丸型(茶ブロック)70径×20高 300入 cotta

仕様【オーブン】可 茶ブロック 寸法(Φ×mm)70×20高 耐熱温度(℃)180(目安) 内容量1枚(300枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16682061 6423
3,390
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする