cotta cottaの 厨房用品 cottaの 製菓・製パン用品 cottaの 製菓用型/モールド/抜型 クッキー抜型 2個セット (サンタ・ステッキ) クッキー抜型 2個セット (サンタ・ステッキ) 注文コード 16704436 サンタとステッキの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。 仕様【オーブン】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)写真左から70×85/53×87 食器洗浄機× 内容量1セット(1セット) 注意 ※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40094 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16704436 40094 ¥482 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベイクベイク 紙製ハートケーキ焼型(2枚入) パール金属 税込¥142 ¥129 バスケットへ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 手彫物相型 ノーブランド 税込¥38,478 ¥34,980 三角棒 菊芯無 ノーブランド 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セラミック製 錦玉型 ノーブランド 税込¥593~ ¥539~ 製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド 税込¥7,038~ ¥6,398~ ケーキカップ フラワーポットΦ65JP 英字パントン茶 平野紙器 平野紙器 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ ケーキカップ フラワーポットΦ65JP ピンクベタ英字新聞 平野紙器 平野紙器 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ケーキカップ フラワーポットΦ65JP 和紙柄イエロー 平野紙器 平野紙器 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ パンこねボード イノマタ化学 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台 貝印 税込¥1,538~ ¥1,398~ 18-0角型アンサシ 大 カンダ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ベイクベイク チョコグラシンカップ パール金属 税込¥153 ¥139 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品製菓用型/モールド/抜型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品