松永製作所 シルバー柴犬のわん吉天板 8P

松永製作所 シルバー柴犬のわん吉天板 8P cotta 松永製作所 シルバー柴犬のわん吉天板 8P cotta 松永製作所 シルバー柴犬のわん吉天板 8P cotta

空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
シリコンを長持ちさせるために強くこすったり、研磨剤などはお控えください。

仕様【オーブン】可 材質ブリキ(シリコン加工) 寸法(mm)300×218 レンジ不可 耐熱温度(℃)230 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきについても同様に金型の製造工程上のすり傷によるものでシリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。
※これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16705678 40260
6,300
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする