松永製作所 メタリックテフロン付マフィン天板 6P

松永製作所 メタリックテフロン付マフィン天板 6P cotta 松永製作所 メタリックテフロン付マフィン天板 6P cotta 松永製作所 メタリックテフロン付マフィン天板 6P cotta

空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
テフロンを長持ちさせるために強くこすったり、研磨剤などはお控えください。

仕様【オーブン】可 寸法(mm)300×218 レンジ不可 耐熱温度(℃)230 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16705705 40263
8,211
8,198
9,018 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする