cotta ミニドーナツ型(12個取)

cotta ミニドーナツ型(12個取) cotta cotta ミニドーナツ型(12個取) cotta cotta ミニドーナツ型(12個取) cotta

ミニサイズの焼きドーナツが1度に12個作れる型です。
シリコン加工してあるので、型離れが良いです。
【お手入れ方法】
柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)265×195×H17.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
注意
※素材の特性上、長時間水分に触れるとサビの原因になります。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※アルコール消毒の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、おすすめしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮ください。
※空焼き・漬け置き洗いは避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16706378 40399
1,854
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする