cotta シリコンモールド(ハート2種・宝石)

cotta シリコンモールド(ハート2種・宝石) cotta cotta シリコンモールド(ハート2種・宝石) cotta cotta シリコンモールド(ハート2種・宝石) cotta

cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。
3種類のかわいいチョコレートが作れます。

仕様【オーブン】可、【IH調理器具】不可 材質シリコン 寸法(mm)190×135×H16 レンジ 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16708679 40705
616
609
670 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする