cotta ディアマンクッキー型 丸 直径30mm
ディアマンクッキーを成形するための筒です。
この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
【お手入れ方法】
使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可
材質アクリル
寸法(Φ×mm)直径30(内寸26)×L150
レンジ不可
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機×
内容量1本(1本)
注意
※耐熱温度が低い為、60℃以上の熱湯で洗浄はしないようにしてください。※使用していると小さな傷が入る場合があります。
※製造後1年以上経過すると、変色する場合があります。
※断面は面取り加工処理済みですが、強く触れると怪我をする恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。