クグロフ型 10cm 小

クグロフ型 10cm 小 cotta クグロフ型 10cm 小 cotta クグロフ型 10cm 小 cotta

直径10cmのクグロフ型です。
スチール製の型にシリコン加工を施しています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)100×45 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
注意
※初めて使用する際には柔らかいスポンジたわしで良く洗ってからご使用ください。
※焼く前には型の内側にバターか油を薄く塗ってください。
※空焼きはしないでください。
※金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけますので使用しないでください。
※使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16710587 40994
1,050
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする