cotta
Tower マグネット布巾ハンガー ホワイト
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付けの布巾ハンガー。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、キャップ:シリコーン、マグネット
寸法(mm)
約240×10×H60
色
ホワイト
質量(g)
約410
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715137
41535
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください