cotta 電子レンジの汚れ防止マット
cottaオリジナルの電子レンジの天板に敷いて、庫内の汚れ防止ができるシートです。
電子レンジ、オーブン共に使用できます。クッキングシートとして使えます。
使用する大きさに合わせてカットできるので、ご自宅のオーブンレンジのサイズに合わせて調節可能。
滑りにくいので、パンをこねるのにも使えます。
仕様【オーブン】可
材質シリコーンゴム、グラスファイバー
寸法(mm)約420×355×H7
レンジ可
耐熱温度(℃)230
内容量1枚(1枚)
cottaオリジナルの電子レンジの天板に敷いて、庫内の汚れ防止ができるシートです。
電子レンジ、オーブン共に使用できます。クッキングシートとして使えます。
使用する大きさに合わせてカットできるので、ご自宅のオーブンレンジのサイズに合わせて調節可能。
滑りにくいので、パンをこねるのにも使えます。