cotta cottaの 厨房用品 cottaの 製菓・製パン用品 cottaの 製菓用型/モールド/抜型 貝印 フッ素加工 シフォンケーキ型 15cm 貝印 フッ素加工 シフォンケーキ型 15cm 注文コード 16742428 注文コード 16742428 注文コード 16742428 小さめで食べきりやすいサイズ感に焼けるシフォンケーキ型。 フッ素コーティングにより生地の型離れがよく、お手入れラクラク。 仕様【オーブン】可 材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)213 寸法(Φ×mm)約直径165×H97 レンジ不可 食器洗浄機× 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 44929 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16742428 44929 ¥3,316 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製菓用型/モールド/抜型 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チョコプレート 板チョコクリスマス cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ チョコプレート ミニスノーマン cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ 6361プリン90 フタ cotta 税込¥105 ¥95 バスケットへ KHS ロリポップ用スティック24本組 貝印 税込¥219 ¥199 バスケットへ シリコーンカップケーキ型(ムーミン谷の仲間たち) 貝印 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ チョコプレート ラウンドスリムノエルスイート cotta 税込¥890 ¥809 バスケットへ シリコーンチョコ型(ムーミン谷の仲間たち) 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クリスマスコメット cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ チョコプレート ハリーサンタ cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ チョコプレート ピンクキルティングノエル cotta 税込¥791 ¥719 バスケットへ B-nat 底取式タルト型21cm 貝印 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 金パット爪なしトレー(ロールケーキ用) cotta 税込¥901 ¥819 バスケットへ チョコプレート ラウンドスリムノエルホワイト cotta 税込¥890 ¥809 バスケットへ チョコプレート ホワイトリースヒイラギ cotta 税込¥329 ¥299 バスケットへ シリコーンチョコ型(ムーミンたちの肖像画) 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ セルクルキューブ レイエ cotta 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ チョコプレート 雪の結晶 cotta 税込¥362 ¥329 バスケットへ チョコプレート サーフスイート cotta 税込¥758 ¥689 バスケットへ KHS デコ敷紙20~22cm用(30P) 貝印 税込¥439 ¥399 バスケットへ クッキー抜き型セット(ムーミン、リトルミイ、スナフキン) 貝印 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品製菓用型/モールド/抜型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品