貝印 ミニマフィン型 12個取
小さめサイズのマフィンが12個焼けるマフィン型。
一度にたくさん焼けるので、バレンタインなどのイベントにもぴったり。
型離れしやすいコーティング加工がされており、お手入れラクラク。
仕様【オーブン】可
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約190×250×H23
質量(g)260
レンジ不可
食器洗浄機×
内容量1個(1個)
小さめサイズのマフィンが12個焼けるマフィン型。
一度にたくさん焼けるので、バレンタインなどのイベントにもぴったり。
型離れしやすいコーティング加工がされており、お手入れラクラク。