貝印 ドーナツ型 6個取

貝印 ドーナツ型 6個取 cotta 貝印 ドーナツ型 6個取 cotta 貝印 ドーナツ型 6個取 cotta

揚げずにヘルシーな焼きドーナツが作れます。
鉄素材で熱伝導がよく、焼き色がきれいに付きます。
デコレーションなどでアレンジを楽しむこともできます。

仕様【オーブン】可 材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)約185×265×H23 容量(mL)1個当たり: 35(満水時) 質量(g)257 レンジ不可 食器洗浄機× 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16742446 44931
2,369
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする