貝印 カヌレ型
鉄素材で熱伝導がよく、焼き色がこんがりきれいに付きます。
一般的なカヌレのサイズよりひと回り小さく、2口くらいで食べきるちょうどいいサイズ感です。
パッケージにレシピのQRコードが付いています。
仕様【オーブン】可
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
容量(mL)70
質量(g)20
寸法(Φ×mm)約直径53×H47
レンジ不可
食器洗浄機×
内容量1個(1個)
鉄素材で熱伝導がよく、焼き色がこんがりきれいに付きます。
一般的なカヌレのサイズよりひと回り小さく、2口くらいで食べきるちょうどいいサイズ感です。
パッケージにレシピのQRコードが付いています。