スクエアブレッド型 0.5斤
0.5斤のミニサイズの食パンを焼いて、おしゃれなカフェ風ハニートーストはいかがでしょうか。
熱伝導がよく、耐久性に優れています。
フタはスライド式なのでフタがしやすく、どちら側からでも付けることができます。また、持ち上がって外れる心配はありません。
フタを外して焼くと、山型食パンも作れます。
【お手入れ方法】
初めてご使用の時は、型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
材質スチール(アルミメッキ) 補強材:ステンレス(18-0)
寸法(mm)95×95×H95 (フタ付109×122×H103)
容量(mL)約800
質量(g)約225
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取り扱いください。※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製造都合上、スリ傷がある場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。