cotta さんかくケーキ型 (10個取)
ホールケーキをカットしたような、オリジナルの三角の焼き型です。
1度に10個焼けます。
さまざまなデコレーションでかわいく仕上げることができます。
【お手入れ方法】
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。
仕様【オーブン】可
材質スチールにシリコン加工
寸法(mm)約45×52×H20(一個当たり)
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)