cotta フィナンシェ型(トースト) 8個取

cotta フィナンシェ型(トースト) 8個取 cotta

cottaオリジナルの食パンの形に焼けるフィナンシェ型です。
一度に8個焼くことができます。
【お手入れ方法】
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。

仕様【オーブン】可 材質スチールにシリコン加工 寸法(mm)265×175×H16 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16753156 46197
1,620
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする