ストロングコートケーキリング 210径×H40mm
内面フッ素樹脂加工。型崩れなく中の物を取り出せます。
フッ素加工時に高温処理するため、外側は変色しています。
材質ステンレス(フッ素樹脂加工)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×40
板厚(mm)1
内容量1個(1個)
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。
※コーティング製品は空焼きしないでください。