曜日別特売

ベイクウェア ミニパウンドケーキ型6ヶ付

ベイクウェア ミニパウンドケーキ型6ヶ付 - cotta

小さなパウンドケーキが6個同時に焼ける型です。
型離れが良くお手入れが簡単なフッ素加工が施されています。
初めて使用する前に食器用洗剤で洗い流して乾燥をさせてください。
コーティング製品につき空焼きの必要はございません。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチールにフッ素樹脂加工寸法(mm)上寸:60×41、底寸:50×33×H30内容量1個(1個)
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の固いものの使用ははフッ素加工に傷がつきますのでおすすめしません。
※使用後は食器用洗剤を使い柔らかいスポンジで洗浄し、しっかり水気をきって保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679872673412
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする