CK キャンディ型(飴型) 宝石/ミニミニ

CK キャンディ型(飴型) 宝石/ミニミニ cotta CK キャンディ型(飴型) 宝石/ミニミニ cotta CK キャンディ型(飴型) 宝石/ミニミニ cotta

宝石のようなカタチのキャンディ型。
上段の小さな型は、CK イソマルト・クリスタル(22073)をご使用し、楊枝などを使って細かく入れて下さい。
ダイヤカット違いの丸や、角の取れた長方形などいろいろなカタチが、一度に240個つくれます。
サイズ:全体が約243×194mm。一番小さい丸:直径約5mm、深さ1mm、大きい方の丸:直径約10mm、深さ2mm
耐熱温度:162度(飴はもちろんチョコ作りにも使えます)

材質ポリエチレン製 寸法(mm)全体:約243×194、一番小さい丸:直径約5/深さ1、大きい方の丸:直径約10/深さ2 耐熱温度(℃)162(飴はもちろんチョコ作りにも使えます) 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16805367 82976
1,233
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする