シリコマート シリコンフレックス スモールキューブ(15個取)
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
冷菓から焼き菓子まで幅広い用途に対応できる高性能な型です。
そそぎ口部分まで型が湾曲しているので、立体的で滑らかなフォルムに仕上がります。
表面は滑らか且つ柔軟で、型離れの良い商品です。
仕様【オーブン】不可
材質シリコン
寸法(mm)35×35×H35
容量(mL)1個あたり42、総量630
規格15個取
外寸(mm)300×175×H35
レンジ可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
内容量1枚(1枚)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
※指定温度内でご使用ください。