cotta シルパン(240×360)
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。
オーブンの使用はもちろん、そのまま冷凍も可能です。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。
材質シリコン・グラスファイバー
厚さ(mm)約0.7
寸法(mm)240×360(縁幅20)
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
内容量1枚(1枚)
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。
オーブンの使用はもちろん、そのまま冷凍も可能です。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。