cotta シルパン(径260)

cotta シルパン(径260) cotta cotta シルパン(径260) cotta

家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。
オーブンの使用はもちろん、そのまま冷凍も可能です。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。

材質シリコン・グラスファイバー 厚さ(mm)約0.7 直径(Φmm)260(縁幅20) 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 内容量1枚(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16808946 87678
1,005
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする