TC アルブリット パウンド型 17cm

TC アルブリット パウンド型 17cm - cottaTC アルブリット パウンド型 17cm - cottaTC アルブリット パウンド型 17cm - cotta

熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のパウンドケーキ型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
ケーキ作りの他にパンも焼くことが出来ます。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。

材質アルミニウム フッ素樹脂2コート寸法(mm)170×80×H64内寸(mm)170×80×H64食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※コーティングを痛める原因となりますので、直火、空焼きはしないで下さい。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680979588147
2,339
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする