cotta
TC セパトタルト型(深) 220
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
高さがあるので、フィリングがたっぷり入るキッシュなどにも適しています。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
スチール クロムメッキ
寸法(mm)
上径224、底径200、H44
容量(mL)
約1400
上径(Φmm)
224
底径(Φmm)
200
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる時は、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※使い始めは使う側に油を塗って、空焼きをしてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※直火焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は、水やお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16809865
88155
¥
2,822
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください