TC バネ式 デコ型 18cm

TC バネ式 デコ型 18cm - cottaTC バネ式 デコ型 18cm - cotta

焼き上がったスポンジケーキが、こびりつかずに外せるデコレーション焼型。
リングに付いているバネ式の止め具を外すと、リングが外側に広がり、簡単に外せます。
フッ素コーティング素材なので、型離れがきれいです。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質本体/スチール フッ素コーティング 止金具/ステンレス容量(mL)1700内寸(mm)直径173×H72寸法(Φ×mm)直径173×H72食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※直火、空焼きはしないで下さい。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落してください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681042588234
3,427
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする