シリコマート シリコンフレックスSF028 シリンダー
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり90、総量720
規格8個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H35
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。※使い始めは型に油脂を塗ってご使用下さい。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。