cotta イングリッシュマフィン型(6個取り)
cottaオリジナル。イングリッシュマフィンを焼くのに便利なスライド式の蓋が付いています。
【中国産】
蓋の四隅が角ばっている可能性がございます。取扱時、洗浄時にはご注意ください
オーブンによって入らない場合がございますので、サイズをよくご確認の上ご購入ください。
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質カーボンスティールシリコン加工
寸法(mm)全体:340x239、マフィン1個:W91xH30
レンジ不可
内容量1個(1個)
注意
※素材の特性上、長時間水分に触れるとサビの原因になります。※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※アルコール消毒の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、おすすめしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮ください。
※空焼き・漬け置き洗いは避けてください。