cotta シリコンモールド うさぎ&くま
焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可
材質シリコンゴム
寸法(mm)うさぎ:69×33×H27/くま:69×43×H27(一個当たり)
色グレー
質量(g)67
レンジ可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。※焼き菓子にお使いになる場合は、型に軽く離型油を塗った方が生地が綺麗に取り出せます。
※シリコン特有の匂いが若干ありますが、ご使用に問題はございません。